Motion
FK30A30H14RH

DODGE
FK30A30H14RH

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI03857475
N° MFRFK30A30H14RH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FK30A30H14RH

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI03857475
N° MFRFK30A30H14RH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    3
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA3203H25S X 2-7/16 BR BR REDR
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Puissance nominale thermique
    17 hp

Aperçu

Description du fabricant
FK30A30H14RH 30:1 TAILLE D’ÉQUIPEMENT RÉDUCTEUR