Motion
SPN125
Pièces de raccord de came et rainure - 1-1/4 po / 254 mm, corps en acier
N° D’ARTICLE MI03858475
N° MFRSPN125
Prix5.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièces de raccord de came et rainure - 1-1/4 po / 254 mm, corps en acier
N° D’ARTICLE MI03858475
N° MFRSPN125
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
Prix5.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1-1/4 po
  • Taille
    1 1/4
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    822353032473
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Types de produits
    Mamelon de tuyau (acier galvanisé) Filetage NPT
  • Type
    Mamelon de tuyau
  • CUP_NON
    822353032473
  • Pression de service
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
SPN125 STEEL PLATED NIP 1-1/4"