Motion
73510

BRADY
73510

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Sorties, Entrées et circulation, Message : SORTIE, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03860203
N° MFR73510
Prix50.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
73510

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Sorties, Entrées et circulation, Message : SORTIE, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03860203
N° MFR73510
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
Votre prix50.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.008 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Sorties, entrées et circulation
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Rouge sur vert
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    QUITTER
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Sortie d’urgence
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Éclat dans le noir
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM E-162, ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00, ASTM E-648, ASTM E-662, DIN 67 510 (pièces 1 à 4), résolution IMO A.752(18), ISO/CD 15370, MSC.27(61), OSHA 1910.145, OSHA 1910.37, PSPA 002 partie 2, PSTC-101, PSTC-33, SAS F050294.p
  • CUP_NON
    75447373510

Aperçu

Description du fabricant
73510 AFFICHE ÉCLAT DANS LE FONCÉ