Motion
L050 COL MONTANT N/LBL

LOVEJOY INC
L050 SOLID NKW N/LBL

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514410218 - Taille du raccord : 050, mâchoire droite, solide, fer fritté
N° D’ARTICLE MI03860553
N° MFRL050 SOLID NKW N/LBL
Prix8.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L050 SOLID NKW N/LBL

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514410218 - Taille du raccord : 050, mâchoire droite, solide, fer fritté
N° D’ARTICLE MI03860553
N° MFRL050 SOLID NKW N/LBL
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
Votre prix8.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    050
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.0800 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    1.0800 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage massif
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144102188
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144102188

Aperçu

Description du fabricant
L050-HUB-SOLID-NKW-N/LBL