Spécifications
Details
- Pays d’origineJP
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- SérieKG
Aperçu
Description du fabricant
KGD04-01 RACCORD
- Acier inoxydable 303
- Convient à une utilisation en production de TRC (sans cuivre) ou là où une résistance à la corrosion est souhaitée
- Peut être utilisé pour les applications sous vide ou sous pression
- 6 tubes de 4 à 16mm, raccords filetés de M5 à 1/2" R(PT)
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité