Motion
T220

BRADY
T220

Moraillon de verrouillage de groupe résistant à la corrosion
N° D’ARTICLE MI03860839
N° MFRT220
Prix14.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
T220

Moraillon de verrouillage de groupe résistant à la corrosion
N° D’ARTICLE MI03860839
N° MFRT220
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
Prix14.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mâchoire intérieure
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    5.9 po
  • Largeur totale
    2.3 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Revêtement de finition
    Époxy, vinyle
  • Type de moraillon
    Ciseaux-Action
  • Étiquetage
    Aucune étiquette
  • Matériel
    Acier
  • Nombre maximal de cadenas
    6
  • Nombre de mâchoires
    Deux
  • Normes respectées
    Norme ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • CUP_NON
    75447349255

Aperçu

Description du fabricant
T220 PRINZING 1 1/2 INCH L/O HASP