Motion
19199

BRADY
19199

Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : ESPACE DANGEREUX SAISIR PAR PERMIS SEULEMENT, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03861849
N° MFR19199
Prix38.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
19199

Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : ESPACE DANGEREUX SAISIR PAR PERMIS SEULEMENT, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03861849
N° MFR19199

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.06 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Couleur
    Noir et rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Plastique
  • Message
    ESPACE CLOS DE DANGER ENTRANT PAR PERMIS SEULEMENT
  • En-tête du message
    Danger
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Espace clos
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145, OSHA 1910.146(c)(2)
  • Type de symbole
    Une personne dans une porte à l’intérieur d’un cercle avec une barre oblique
  • CUP_NON
    75447319199

Aperçu

Description du fabricant
19199 B401 PANNEAUX DE SÉCURITÉ 10X14 NOIR/ROUGE/BLANC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon