Motion
OCP-G01-W1-21Â

NACHI HYDRAULIC
OCP-G01-W1-21Â

Clapet antiretour hydraulique - pression de fissuration de 29 psi, débit maximal de 13.2 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3625 psi
N° D’ARTICLE MI03863899
N° MFROCP-G01-W1-21Â
Prix271.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI HYDRAULIC
OCP-G01-W1-21Â

Clapet antiretour hydraulique - pression de fissuration de 29 psi, débit maximal de 13.2 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3625 psi
N° D’ARTICLE MI03863899
N° MFROCP-G01-W1-21Â
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
Votre prix271.71 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fissuration
    29 psi
  • Débit maximum
    13.2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3625 psi
  • Type de montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
OCP-G01-W1-21 VÉRIFICATEUR DE PILOTE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good