Motion
5720-O

BRADY
5720-O

5720-O
N° D’ARTICLE MI03865224
N° MFR5720-O
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
5720-O

5720-O
N° D’ARTICLE MI03865224
N° MFR5720-O
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du personnage
    1/2 po
  • Longueur du marqueur
    8 po
  • Diamètre extérieur max. du tuyau
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur min. du tuyau
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.006 po

Détails

  • Type de pièce jointe
    Enroulez-vous
  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Type de message du marqueur
    Message et flèche
  • Matériel
    Polyester laminé
  • Message
    Vapeur basse pression
  • Normes respectées
    ASME A13.1, ASTM D 1593
  • Type de montage enveloppant
    Préenroulé

Aperçu

Description du fabricant
JAUNE DE VAPEUR BASSE PRESSION 5720-O O