Motion
99500

BRADY
99500

Lockout Padlock - Keyed Different, Steel Material, Laminated Finish/Coating, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Red Color, 3/4 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI03869491
N° MFR99500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
99500

Lockout Padlock - Keyed Different, Steel Material, Laminated Finish/Coating, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Red Color, 3/4 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI03869491
N° MFR99500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1-1/3 po
  • Épaisseur du corps
    7/8 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-9/16 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    3/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Rouge
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Pare-chocs coloré
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Étiquetage
    Aucune étiquette
  • Matériau de manille
    Acier
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • CUP_NON
    75447399500

Aperçu

Description du fabricant
99500 BRADY LOCK, ACIER, 0.75 PO KD ROUGE