Motion
99570

BRADY
99570

Lockout Padlock - Keyed Different, Nylon Material, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Yellow Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI03869541
N° MFR99570
Prix26.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
99570

Lockout Padlock - Keyed Different, Nylon Material, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Yellow Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI03869541
N° MFR99570

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1-3/4 po
  • Épaisseur du corps
    4/5 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Nylon
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Jaune
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Langue de l’étiquette
    Anglais, français, espagnol
  • Étiquetage
    Étiquette jointe
  • Nombre d’épingles
    6
  • Caractéristiques de sécurité
    Diélectrique, retenue de clé
  • Matériau de manille
    Acier
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147, UL 94 - HB
  • CUP_NON
    75447399570

Aperçu

Description du fabricant
99570 CADENAS DE SÉCURITÉ 1.5 PO KD YEL 1 CLÉ