Motion
42211

BRADY
42211

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Inspection et réparation, Message : CALIBRATION-AVANT :-DATE :- PROCHAIN CAL DUE :-NUMÉRO D’INSTRUMENT :-, 5/8 dans Élevé, 1-1/2 dans Large
N° D’ARTICLE MI03869895
N° MFR42211
Prix133.28 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
42211

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Inspection et réparation, Message : CALIBRATION-AVANT :-DATE :- PROCHAIN CAL DUE :-NUMÉRO D’INSTRUMENT :-, 5/8 dans Élevé, 1-1/2 dans Large
N° D’ARTICLE MI03869895
N° MFR42211
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
Prix133.28 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5/8 po
  • Épaisseur
    0.0034 po
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Application
    Inspection et réparation
  • Couleur
    Noir sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    CALIBRATION-BY :-DATE :-NEXT CAL DUE :-INSTRUMENT# :-
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Dossier d’inspection par écriture
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • CUP_NON
    75447342211

Aperçu

Description du fabricant
42211 GRN/BLANC 5/8 PO X1.5 PO