Motion
PTL-30-499

BRADY
PTL-30-499

Ruban de marquage d’identification de panneau, ruban de marquage de fils et de câbles - matériau en nylon, 3/4 po de large, blanc
N° D’ARTICLE MI03872630
N° MFRPTL-30-499
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
PTL-30-499

Ruban de marquage d’identification de panneau, ruban de marquage de fils et de câbles - matériau en nylon, 3/4 po de large, blanc
N° D’ARTICLE MI03872630
N° MFRPTL-30-499
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur
    0.0065 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Matériel
    Nylon
  • Compatibilité des numéros de pièce
    BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Adhésif repositionnable ou permanent
    Permanent
  • Normes respectées
    CSA (C22.2 no 0.15-95), DIN VDE 0472 partie 815, compatibilité RoHS (modification 2005/618/EC MCV à la directive RoHS 2002/95/EC), reconnu UL
  • Type
    Ruban de marquage d’identification de panneau, ruban de marquage de fils et de câbles

Aperçu

Description du fabricant
PTL-30-499 0.750 PO X 1.500 PO