Motion
86503

BRADY
86503

Étiquette d’inspection et de réparation – Matériau en polyester, usage extérieur, 4 po de large, 7 po de haut
N° D’ARTICLE MI03877096
N° MFR86503
Prix93.73 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86503

Étiquette d’inspection et de réparation – Matériau en polyester, usage extérieur, 4 po de large, 7 po de haut
N° D’ARTICLE MI03877096
N° MFR86503
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
Prix93.73 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.025 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Rouge sur blanc
  • Matériau de l’œillet
    Laiton
  • Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
    Extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Objet du message
    Dossier d’inspection non spécifique
  • Nombre de côtés
    2
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM D 1593-09, ASTM D 638-08, OSHA 1910.145
  • Type
    Étiquette d’inspection et de réparation
  • CUP_NON
    75447386503

Aperçu

Description du fabricant
86503 ÉTIQUETTES D’INSPECTION ET DE CONTRÔLE DU MATÉRIEL