Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2-3/4 po
- Rouleau Largeur1.6875 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Taille du filetage1-14
- Poids3 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Type de têteAucun
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Rpm max.850 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1980 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- CUP_NON622424978286