Motion
FBB22431H  1 15/16 ROULEAU À BRIDE BRG

LINK-BELT
FBB22431H 1 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de type support à trois boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-15/16 po d’alésage, montage de support 3-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fer
N° D’ARTICLE MI03883990
N° MFRFBB22431H 1 15/16 FLANGE ROLLER BRG
Prix908.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FBB22431H 1 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de type support à trois boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-15/16 po d’alésage, montage de support 3-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fer
N° D’ARTICLE MI03883990
N° MFRFBB22431H 1 15/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Prix908.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Profondeur globale
    3-9/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.2500 po
  • Poids
    9.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fer
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lbf
  • Roulement de rechange
    B22431
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    FBB22400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699354003

Aperçu

Description du fabricant
FBB22431H FLANG NOIR FB-B22431H

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer