Motion
FX3W212E  3/4 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
FX3W212E 3/4 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 3/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI03883991
N° MFRFX3W212E 3/4 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FX3W212E 3/4 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 3/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI03883991
N° MFRFX3W212E 3/4 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5313 po
  • Espacement des trous de boulon
    3-17/32 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1-7/32 po
  • Largeur du boîtier
    9/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-21/32 po
  • Poids
    1.28 lb

Détails

  • Numéro de palier
    WG212EL
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2870 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    FX3W
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699283105

Aperçu

Description du fabricant
FX3W212E FLANG NOIR FX3-W212E
  • Roulement à billes monté de 3/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fonte, collier de verrouillage à came excentrique, joint de contact à lèvre unique