Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Largeur de la base2-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.2500 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Global Hauteur4.8125 po
- Global Longueur8.1250 po
- Largeur totale3.1250 po
- Poids12 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662327109752
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale21200 lbf
- Capacité de charge statique radiale33200 lbf
- Type de jointDégagement/sans contact
- SériePB22400
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327109752