Motion
TRBU0604W-100

SMC CORP OF AMERICA
TRBU0604W-100

Tubulure en polyuréthane à double couche ignifuge - air/eau, 4 mm, DI 0.158 po, 6 mm, DI 0.236 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 15 mm
N° D’ARTICLE MI03887823
N° MFRTRBU0604W-100
Prix263.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TRBU0604W-100

Tubulure en polyuréthane à double couche ignifuge - air/eau, 4 mm, DI 0.158 po, 6 mm, DI 0.236 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 15 mm
N° D’ARTICLE MI03887823
N° MFRTRBU0604W-100
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
Prix263.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    15 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.158 po, 4 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.236 po, 6 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Spécification du matériel
    La couche extérieure en résine polyoléfine est équivalente à la norme UL-94 V-0
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane (intérieur) / résine de polyoléfine (extérieur)
  • Applications typiques
    Résistance aux flammes, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TRBU0604W-100 TUBULURES
  • Tubulure double couche en polyuréthane FR
  • Résistant aux flammes
  • Équivalent à la norme UL-94 V-0
  • 20m ensembles et 100m bobines disponibles
  • Plusieurs options de couleurs disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté