Motion
TAU1065B-20
Tubulure en polyuréthane antistatique - Air seulement, 6.5 mm, DI 0.256 po, 10 mm, DE 0.394 po, Longueur 20 m, Rayon de courbure min. 27 mm
N° D’ARTICLE MI03887838
N° MFRTAU1065B-20
Prix170.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyuréthane antistatique - Air seulement, 6.5 mm, DI 0.256 po, 10 mm, DE 0.394 po, Longueur 20 m, Rayon de courbure min. 27 mm
N° D’ARTICLE MI03887838
N° MFRTAU1065B-20
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
Votre prix170.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    27 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.256 po, 6.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.394 po, 10 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    131 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane conducteur
  • Applications typiques
    Air antistatique à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TAU1065B-20 TUBULURES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté