Motion
SS5Y7-20-07-00N

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-20-07-00N

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY7000
N° D’ARTICLE MI03887876
N° MFRSS5Y7-20-07-00N
Prix57.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-20-07-00N

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY7000
N° D’ARTICLE MI03887876
N° MFRSS5Y7-20-07-00N
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
Prix57.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    74.6 mm
  • Longueur totale
    161 mm
  • Largeur totale
    134.4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY7000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Corps transféré
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    7
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y7-20-07-00N MFLD CORPS PT SY7000 SER
  • Collecteur à barres de type stock pour SY7000
  • Les vannes sont raccordées individuellement
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 9 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté