Motion
MQMLB20H-100D

SMC CORP OF AMERICA
MQMLB20H-100D

Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 20 mm, course de 100 mm, type de montage de base
N° D’ARTICLE MI03888068
N° MFRMQMLB20H-100D
Prix442.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MQMLB20H-100D

Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 20 mm, course de 100 mm, type de montage de base
N° D’ARTICLE MI03888068
N° MFRMQMLB20H-100D
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
Prix442.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Hauteur totale
    29 mm
  • Longueur totale
    251 mm
  • Largeur totale
    31.5 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    184.7 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    219.9 N
  • Taille de la tige
    M8x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M8x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    MQ
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.01 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.01 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +80 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MQM
  • Applications spéciales
    Applications à faible friction

Aperçu

Description du fabricant
CHARGE LATÉRALE DU GUIDE CYLINDRIQUE MQMLB20H-100D

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté