Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Taille du port1/4 NPT
- Poids1.11 lb
Détails
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- ConfigurationUne-pièce
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Options inclusesManomètre intégré avec indicateur de fin de course
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- SérieTI
Aperçu
- Régulateur modulaire de séparateur de micro brouillard
- Filtration : 0.01µm
- Taille du corps : 1/8, 3/8, 1/2
- Port : 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2
- Disponible en types de filetage Rc, NPT ou G(PF)