Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Hauteur totale9.39 po
- Longueur totale3.15 po
- Poids850 g
Détails
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Options de bolGarde
- ComprendSupport
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
- SérieALF
- Normes respectéesJIS