Motion
40-105

ANSELL
40-105

Gants de travail à usage général Edge® – taille moyenne, avec revêtement en nitrile, manchette à enfiler
N° D’ARTICLE MI03888855
N° MFR40-105
Prix10.38 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
40-105

Gants de travail à usage général Edge® – taille moyenne, avec revêtement en nitrile, manchette à enfiler
N° D’ARTICLE MI03888855
N° MFR40-105
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
Prix10.38 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 8.5

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Bord
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    ASTM D 3389-94 Résistance à l’abrasion 3, ASTM F1790-97 Résistance aux coupures 1, EN 388 4121
  • CUP_NON
    20076490006123

Aperçu

Description du fabricant
218900 BORD 40105 TAILLE 8, 5
  • Gants d’extérieur en coton standard 8 oz 10-to-1
  • Résistance supérieure aux accrocs, aux perforations, à l’abrasion et aux coupures
  • Le revêtement en nitrile poreux canalise l’huile loin de la surface du gant pour une excellente adhérence dans les applications huileuses
  • Le revêtement souple et flexible se moule à la main pour une plus grande dextérité
  • Conception ergonomique sans coutures inconfortables
  • Applications : Entretien général et utilisation en usine, assemblage de moteur et de transmission, manutention générale du matériel, assemblage, inspection et emballage de petites pièces ou de pièces délicates, expédition et réception (manipulation de boîtes et d’emballages)
  • EN 388 : 4121

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon