Motion
NVZM550-N01-30B

SMC CORP OF AMERICA
NVZM550-N01-30B

Vanne mécanique avec standard, bouton-poussoir (champignon)
N° D’ARTICLE MI03889263
N° MFRNVZM550-N01-30B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVZM550-N01-30B

Vanne mécanique avec standard, bouton-poussoir (champignon)
N° D’ARTICLE MI03889263
N° MFRNVZM550-N01-30B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    28 mm
  • Longueur totale
    134.5 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Déplacement du positionneur de soupape
    6.5 mm
  • Poids
    179 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    10.8 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de pilote
    Standard
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVZM550-N01-30B MÉCHL. VANNE
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 0.7MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.6
  • Filetage: NPT
  • Taille du port : vanne principale 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Les clients ont également acheté