Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre6.31 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale13.4400 po, 341.37 mm
- Dimension C de la longueur totale13.44 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids31.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesHomologué onduleur à cage d’écureuil;thermostat; isolation de classe F; homologué UL et certifié CSA; cadre en acier laminé; base rigide
- Plage de température ambiante40 °C
- Ampères à tension2.9-3 A;1.5 A à 208-230 V;460 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur antidéflagrant, 0.75 HP, 3 Ph, 60 Hz, 208-230/460 V, 1800 tr/min, cadre 56C , EPFC
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierEPFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.60–3.00 / 1.50 A
- Efficacité de la pleine charge75.50 %
- Couple de pleine charge2.28 pi-lb;3.09 N-m
- Groupe et classeDIV 1 EXP PROOF CL I GR CD CL II GR FG T3C
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- HP0.75 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAL
- kW0.56 kW
- Numéro de catalogue du fabricant116191.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720262078
- Modèle6T17XK24B
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeThermostat
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3C
- Protection thermiqueThermostat
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720262078
- Tension208-230/460 V
- Volts à fréquence208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.
- Les roulements scellés et lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- Le moteur à châssis 140 et inférieur comprend une boîte de conduit antidéflagrante, expédiée en vrac.