Motion
VQZ332-5YZ1-N11T-F

SMC CORP OF AMERICA
VQZ332-5YZ1-N11T-F

ÉLECTROVANNE À ORIFICE À CORPS DE 3 PORTS
N° D’ARTICLE MI03890328
N° MFRVQZ332-5YZ1-N11T-F
Prix56.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ332-5YZ1-N11T-F

ÉLECTROVANNE À ORIFICE À CORPS DE 3 PORTS
N° D’ARTICLE MI03890328
N° MFRVQZ332-5YZ1-N11T-F
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
Prix56.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    38.5 mm
  • Longueur totale
    75.5 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 3/8 po
  • Tailles des ports
    3/8 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.72 (A à R) Cv, 0.87 (P à A) Cv
  • Direction du débit
    2-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    ≤33 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQZ100-300
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    3 (A à R) dm3/(s.bar), 3.5 (P à A) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CEI 60529, JIS B 8375-1981, JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DU PORT VQZ332-5YZ1-N11T-F 3 PORTED
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression : 1.0MPa)
  • Facteur Cv : VQZ200 0.4 - 0.6; VQZ300 0.75 - 0.9
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse :VQZ200 joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou lessVQZ300 joint métallique 17ms ou moins; joint en caoutchouc 25ms ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté