Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Poids19 lb
Détails
- ApplicationIndustriel général
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Série de cadres compatiblesT210
- Type de cadre compatibleVis protégée
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec flingers en acier
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Type de graisseNo 2 Lithium
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le type de roulementVerrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant66279825234
- Rpm max.1800 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Type de jointJoint de contact
- Série300
- Type de roulementService moyen
- CUP_NON66279825234
Aperçu
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec flingers en acier