Motion
6005-RSH

SKF
6005-RSH

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 47 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI03890950
N° MFR6005-RSH
Prix49.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6005-RSH

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 47 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI03890950
N° MFR6005-RSH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6005-RSH
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6005-RSH présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 12 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005-RSH
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1470 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571816548

Aperçu

Description du fabricant
6005-RSH
  • Roulement à billes à rainure profonde