Motion
TH0604BU-20
Tubulure en fluoropolymère (FEP) - air/eau/gaz inerte, DI 4 mm, diamètre extérieur 6 mm, longueur 20 m, rayon de courbure min. 20 mm
N° D’ARTICLE MI03891985
N° MFRTH0604BU-20
Prix399.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en fluoropolymère (FEP) - air/eau/gaz inerte, DI 4 mm, diamètre extérieur 6 mm, longueur 20 m, rayon de courbure min. 20 mm
N° D’ARTICLE MI03891985
N° MFRTH0604BU-20
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
Prix399.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    20 mm
  • Rayon recommandé
    35 mm
  • Rayon de courbure de fermeture du tube
    20 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    4 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    6 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu (translucide)
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/eau/gaz inerte
  • Type de liquide
    Air, gaz inerte, eau
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériel (Nom complet)
    Résine d’éthylène-propylène fluorée
  • Spécification du matériel
    Conforme au test de dissolution FDA 177-1550 . Consultez le catalogue du fabricant (lien ci-dessous) pour obtenir la liste complète des produits chimiques auxquels cette série de tubes est résistante.
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    218 psi
  • Résistance physique
    Chimique, chaleur
  • Matériau du tube
    Fluoropolymère (FEP)
  • Applications typiques
    Service alimentaire, air/eau à usage général, résistance à la chaleur, gaz inerte

Aperçu

Description du fabricant
TH0604BU-20 CONDUITE FEP (MÉTRIQUES)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté