Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale79 mm
- Longueur totale167 mm
- Largeur totale48 mm
- Port 1 taille/type3/8 BSPT
- Poids1.45 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.5 (P à A, B) Cv, 1.7 (A, B à EA, EB) Cv
- Pression de fonctionnement maximale1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.15 MPa
- Nombre de solénoïdesDouble
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Sexe portuaireFemme
- Temps de réponse≤14 ms
- Matériau du jointMétal
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBranché avec fil de connexion
- Consommation d'énergie du solénoïde1.3 (Holding) VA, 1.3 (Inrush) VA
- Courant d'alimentation du solénoïde11.7 mA (maintien) et 11.7 mA (appel)
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981