Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.0800 po
- Longueur100 pi
- Rayon de courbure minimum0.39 po
- Diamètre extérieur0.1250 po
- Diamètre intérieur du tube0.086 po
- Diamètre extérieur du tube0.125 po
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurJaune (uni)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Type de liquideAir, eau
- DuretéRive A 95
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- MatérielPolyuréthane
- Pression de fonctionnement à température ambiante116 psi
- Matériau du tubePolyuréthane
- Applications typiquesAir/eau à usage général