Motion
6LOC X50FT

GATES RUBBER CO
6LOC X50FT

Tuyau hydraulique LOC Lock-On - 3/8 po DI, 0.64 po DE, 300 psi/ 20.7 bar Pression de service, 1200 psi/ 82.7 bar Pression d'éclatement, couvercle en tissu, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI03893414
N° MFR6LOC X50FT
Prix349.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6LOC X50FT

Tuyau hydraulique LOC Lock-On - 3/8 po DI, 0.64 po DE, 300 psi/ 20.7 bar Pression de service, 1200 psi/ 82.7 bar Pression d'éclatement, couvercle en tissu, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI03893414
N° MFR6LOC X50FT
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
Prix349.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    3 po / 76.2 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.64 po
  • Poids
    5.73 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    1200 psi / 82.7 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Textile
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    43194936
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053229790
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Résistance physique
    Mildew, huile
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau verrouillable Gates LOC est idéal pour les huiles hydrauliques à base de pétrole, les composés antigel glycol, l’eau, les huiles de lubrification du moteur et l’air. Le tuyau et les raccords verrouillables ne sont PAS recommandés pour les applications de vibration ou de surpression, comme la tuyauterie permanente dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux.
  • Type de renforcement
    1 tresse, textile
  • Normes respectées
    EIG
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique LOC
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053229790
  • Pression de service
    300 psi / 20.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
6LOC , X50FT , FLEXIBLE DE VERROUILLAGE 86692