Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.0600 po
- Longueur totale2.6500 po
- Largeur totale4.2500 po
- Poids1.08 lb
Détails
- Tension d’entrée du variateur120V
- Puissance1/8 à 1/2 hp
- Puissance maximale1/2 hp
- Puissance minimale1/8 hp
- Tension d’alimentation du moteur90V
- Type de produitEntraînements CC
Aperçu
- Deux options de tension d’alimentation unique : 120 et 240 V c.a.
- Puissance nominale totale - aucun dissipateur thermique auxiliaire requis
- ± 10 % de la tension nominale en ligne, fonctionnement 50/60Hz
- Réglages de puissance réglables
- Barrette de raccordement de barrière
- Approvisionnement en pont à vagues complètes; régulation de la vitesse de 1 %
- Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
- Vitesse maximale réglable (60–100 % de la base)
- Compensation IR réglable
- Limite de courant réglable
- Température ambiante de -10° à +45°C
- Compensation de la tension secteur
- Kit de potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
- 50:1 plage de vitesse
- Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
- Protection contre la tension transitoire
- Mode suiveur de tension - signal isolé (0–10 VCC)
- Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance
- Frein dynamique automatique en cas de perte de puissance
- Offert en modèles à châssis seulement