Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Extérieur Diamètre2.5625 po
- Global Largeur0.8750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionS8607-88
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde S8607-88 présente un diamètre d'alésage de 1.2500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 2.5625 po et une largeur de 0.8750 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantS8607-88
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3070 lbf
- Capacité de charge statique radiale1831 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série8600
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression