Motion
UCS 6205 RS

SHUSTER CORP
SHU 6205 RS

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI03895831
N° MFRSHU 6205 RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHU 6205 RS

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI03895831
N° MFRSHU 6205 RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6205RS BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHU 6205 RS est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 15 mm, une conception droite, un type scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCS 6205 RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
6205RS BILLE BRG