Motion
UCS 6302 2RS  C3

SHUSTER CORP
SHU 6302 2RS C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI03895838
N° MFRSHU 6302 2RS C3
Prix26.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHU 6302 2RS C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI03895838
N° MFRSHU 6302 2RS C3
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
Prix26.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    63022RSC3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SHU 6302 2RS C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur de 13 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCS 6302 2RS C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
63022RSC3 BILLE BRG