Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Largeur de la bague intérieure15 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur15 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- Description62052Z BILLE BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHU 6205 2Z est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 15 mm, une conception droite, un type à double blindage.
- Numéro de catalogue du fabricantUCS 6205 2Z
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes