Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Largeur de la bague intérieure19 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur19 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description6306 BILLE BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHU 6306 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 19 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricantUCS 6306
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes