Motion
CJ38A PM 7/8 3/16X3/32KW

LOVEJOY INC
CJ38A PM 7/8 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514462023 - Taille du raccord : CJ38/45, mâchoire courbée, 0.875 po. Alésage, fini avec rainure de clavette, acier
N° D’ARTICLE MI03897134
N° MFRCJ38A PM 7/8 3/16X3/32KW
Prix103.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ38A PM 7/8 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514462023 - Taille du raccord : CJ38/45, mâchoire courbée, 0.875 po. Alésage, fini avec rainure de clavette, acier
N° D’ARTICLE MI03897134
N° MFRCJ38A PM 7/8 3/16X3/32KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix103.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Code de taille de raccord
    CJ38/45
  • Diamètre extérieur
    3.1500 po
  • Poids
    2.49 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    7170 po
  • CUP_NON
    685144620231

Aperçu

Description du fabricant
CJ38A-HUB-PM-7/8-3/16X3/32KW