Motion
23160CAGME4C3VETF

NSK CORP, BEARING DIV
23160CAGME4C3VETF

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03899008
N° MFR23160CAGME4C3VETF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23160CAGME4C3VETF

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03899008
N° MFR23160CAGME4C3VETF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    160 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176771477
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176771477

Aperçu

Description du fabricant
23160CAGME4C3VETF