Motion
PWKR90-2RS
Tête hexagonale suiveur de cames - diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, longueur de goujon de 2-7/16 po, scellée
N° D’ARTICLE MI03899976
N° MFRPWKR90-2RS
Prix740.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de cames - diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, longueur de goujon de 2-7/16 po, scellée
N° D’ARTICLE MI03899976
N° MFRPWKR90-2RS
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
Votre prix740.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3-1/2 po
  • Largeur totale
    3-7/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    90 mm
  • Rouleau Largeur  
    35 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Goujon Longueur  
    2-7/16 po
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    M30 x 1,5
  • Couple
    331.858 pi-lb
  • Poids
    4.224 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20500 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4047643143431

Aperçu

Description du fabricant
PWKR90-2RS-XL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good