Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/8, 1/4 standard
- Type de port de sortie1/4 NPT femelle fileté
- Hauteur totale34.2 mm
- Longueur totale45.1 mm
- Largeur totale18.5 mm
- Taille du tube1/4 (OD) dans
Détails
- Matériau du corpsLaiton, PBT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv3.5 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureEntrée du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieUniverselle
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageNPT
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Contrôleur de vitesse avec raccords à une touche
- Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Pression de service maximum 1MPa
- Commande d'entrée ou de sortie du compteur
- Tailles de port : M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
- Divers diamètre extérieur du tube en métrique et en pouces