Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184TC
- Dimension C de la longueur totale16.93 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids88 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesCompresseurs, convoyeurs, grues et palans, machines-outils, manutention de matériaux, traitement des métaux, autres machines industrielles installées dans des environnements poussiéreux ou sales, pompes, supports d’essai, traitement des textiles
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.60 / 3.30 A, 6.6/3.3 A
- Efficacité de la pleine charge82.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantY540
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856024763
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à vitesse variable 2 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 184TC , TENV
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Système d’isolation MAX GUARD® Classe F Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur le fonctionnement à puissance constante à entraînement vectoriel jusqu’à deux tr/min de base Optimisé pour le fonctionnement avec onduleur IGBT (conception A de la NEMA) Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Dispositions relatives à l’encodeur et au frein incluses sur l’extrémité opposée du variateur (frein maximum de 10 lb-pi, voir les sections Modifications et/ou Trousses d’accessoires) Construction en cadre d’aluminium