Motion
RHB / MSM 108 TTB KIT 2.1875

DODGE
RHB / MSM 108 TTB KIT 2.1875

RHB / MSM 108 TTB KIT 2.1875
N° D’ARTICLE MI03907693
N° MFRRHB / MSM 108 TTB KIT 2.1875
Prix700.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RHB / MSM 108 TTB KIT 2.1875

RHB / MSM 108 TTB KIT 2.1875
N° D’ARTICLE MI03907693
N° MFRRHB / MSM 108 TTB KIT 2.1875
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
Prix700.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6880 po
  • Longueur de l’alésage
    11.6875 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Rapport nominal
    60 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    26Q60HA56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Type de douille
    Double biseauté
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Puissance d’entrée maximale
    1.510 hp
  • Nombre de boulons
    "6"
  • Type d’alésage de sortie
    Alternative creuse
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1547 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
092876 DOUILLE 2 3/16 QUANTITÉS