Motion
2600 R 020 ON /-B6

HYDAC CORP
2600 R 020 ON /-B6

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de verre, 20 microns, débit maximal de 450 gal/min
N° D’ARTICLE MI03907765
N° MFR2600 R 020 ON /-B6
Prix1,001.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2600 R 020 ON /-B6

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de verre, 20 microns, débit maximal de 450 gal/min
N° D’ARTICLE MI03907765
N° MFR2600 R 020 ON /-B6
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
Prix1,001.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    2600
  • Diamètre intérieur
    3.7800 po,96 mm
  • Longueur
    28.4000 po,722 mm
  • Diamètre extérieur
    5.6000 po,143 mm
  • Diamètre total
    5.6000 po,143 mm
  • Longueur totale
    28.4000 po, 722 mm
  • Largeur
    5.6000 po,143 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les éléments du filtre Optimicron ont été optimisés en ce qui concerne la performance de filtration et l’efficacité énergétique. Ces éléments offrent la meilleure optimisation de l’efficacité de séparation, de la durée de vie et de la pression différentielle par rapport au débit.
  • Évaluation bêta
    ≥1000
  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Type de filtre
    Ligne de retour
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    450 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    20 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Optimicron®
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi

Aperçu

Description du fabricant
2600 R 020 ON /-B6
  • Géométrie de pli HELIOS unique – optimise la zone du support ouverte pour le flux afin de calmer le flux dans les zones entre les plis, réduisant ainsi le P
  • Les perforations de l’enveloppe extérieure assurent un débit optimisé sur les plis du filtre et aident à minimiser les pertes de pression
  • Les perforations de l’enveloppe extérieure aident également à répartir uniformément les contraintes d’incidence du liquide dans les directions axiale et radiale, augmentant ainsi la résistance aux déchirures

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté