Motion
8VF8-SS-E
Douille hydraulique série CM - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 4000 psi, taille de corps 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03910143
N° MFR8VF8-SS-E
Prix159.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique série CM - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 4000 psi, taille de corps 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03910143
N° MFR8VF8-SS-E
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
Prix159.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    1.81 po
  • Longueur
    2.10 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    15500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 8VF8-SS-E NON VALIDÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon