Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPTF
- Taille du corps1 po
- Hexagonales1.50 po
- Longueur2.08 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement15500 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 316
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Type de vanneSans soupape
- Pression de service4000 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi