Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Poids2 lb
Détails
- ApplicationIndustriel général
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Série de cadres compatiblesT210
- Type de cadre compatibleVis protégée
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints d'étanchéité en silicone avec flingers en acier inoxydable - Boîtiers et inserts en acier inoxydable
- Type de graisseNo 2 Lithium
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Insérer le type de roulementVerrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
- Insérer le matérielAnneaux et billes en acier inoxydable 440
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798252377
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- Type de roulementBase haute
- CUP_NON662798252377
Aperçu
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en silicone avec flingers en acier inoxydable - Logements et inserts en acier inoxydable